ベース反射笠付初期照度補正

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
定格消費電力(W)
100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)
電力(W)
平均:47(3900lm)、40(3400lm)、30(2600lm)、34(2500lm)
注文コード
79607608
品番
EL-LFH4522C.AHX
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途
屋内用
質量(kg)
器具:2.7、ランプ:0.6
電力(W)
平均:47(3900lm)、40(3400lm)、30(2600lm)、34(2500lm)
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
材質(本体)
鋼板、白色仕上
備考
ランプ別売
周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)
保証期間
5年
定格電圧 AC V
100~242
入力電流(A)
100V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.27(3900lm)、0.24(3400lm)、0.18(2600lm)、0.20(2500lm)
反射板
鋼板、白色仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする