※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 Series

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線【端末処理】M12-4ピンコネクタ付、 500mm センサレンジ【kPa】連成圧用[-100〜100] 出力形態【OUT1】反転出力 注文コード79613950 品番PSE543A-M3-PS-N0055
参考基準価格(税別)¥13,260 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はリード線・センサレンジ・出力形態など384種類から選べます 他の種類を見る

・コネクタ接続。
・スイッチ出力

用途小型空気圧用 規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲動作時:0〜50℃、保存時:ー20〜70℃(結露および凍結しないこと) 管接続口径M3×0.5 精度±1%F.S. 出力形態【OUT1】反転出力 出力仕様PNPオープンコレクタ1出力 耐圧力(kPa)500 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス リード線【端末処理】M12-4ピンコネクタ付、 500mm RoHS指令(10物質対応)対応 センサレンジ【kPa】連成圧用[-100〜100]
関連資料:カタログ(18.22MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.33MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする