※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 Series

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線【端末処理】通常 センサレンジ【MPa】正圧用[0〜1] 管接続口径M5めねじ貫通 注文コード79614117 品番PSE540-IM5-L
参考基準価格(税別)¥11,880 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はリード線・センサレンジ・管接続口径など96種類から選べます 他の種類を見る

・コネクタ接続。
・IO-Link

用途小型空気圧用 規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲動作時:0〜50℃、保存時:ー20〜70℃(結露および凍結しないこと) 管接続口径M5めねじ貫通 精度±2%F.S. 耐圧力(MPa)1.5 出力仕様IO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式) 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス リード線【端末処理】通常 RoHS指令(10物質対応)対応 センサレンジ【MPa】正圧用[0〜1]
関連資料:カタログ(18.22MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.33MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする