曜日別特売

ベース直付形クリーンルーム用EL-LYP4001A.AHJ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は定格消費電力・タイプなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
100V時:28(3900lm)、25(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)、200V時:28(3900lm)、24(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)
タイプ
直付形、工場・倉庫用[クリーンルーム向け器具、清浄度クラス5以下]、トラフタイプ、1灯用、アクリルカバー
注文コード
79614861
品番
EL-LYP4001A.AHJ
参考基準価格(税別)¥75,700販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980
質量(kg)
器具:2.3、ランプ:0.3
タイプ
直付形、工場・倉庫用[クリーンルーム向け器具、清浄度クラス5以下]、トラフタイプ、1灯用、アクリルカバー
電力(W)
(平均)24(3900lm)、21(3400lm)、16(2600lm)、18(2500lm)
定格消費電力(W)
100V時:28(3900lm)、25(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)、200V時:28(3900lm)、24(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)
材質(カバー)
帯電防止、アクリル、乳白
材質
端板:プラスチック、ライトグレー色仕上
材質(本体)
アルミ、アルマイト仕上
使用可能温度範囲
5~35℃
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
定格電圧 AC V
100-242
入力電流(A)
100V時:0.28(3900lm)、0.25(3400lm)、0.19(2600lm)、0.21(2500lm)、200V時:0.14(3900lm)、0.12(3400lm)、0.10(2600lm)、0.11(2500lm)
反射板
鋼板、白色仕上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする