曜日別特売

ベース直付形クリーンルーム用

ベース直付形クリーンルーム用 - 三菱電機
材質
端板:プラスチック、ライトグレー色仕上
材質(本体)
アルミ、アルマイト仕上
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
定格電圧 AC V
100-242
反射板
鋼板、白色仕上
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
電力(W)
定格消費電力(W)
材質(カバー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79614861EL-LYP4001A.AHJ器具:2.3、ランプ:0.3直付形、工場・倉庫用[クリーンルーム向け器具、清浄度クラス5以下]、トラフタイプ、1灯用、アクリルカバー(平均)24(3900lm)、21(3400lm)、16(2600lm)、18(2500lm)100V時:28(3900lm)、25(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)、200V時:28(3900lm)、24(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)帯電防止、アクリル、乳白
¥75,700
¥74,980
¥82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79614870EL-LYP4011A.AHJ器具本体のみ:2.3半導体工場向け、トラフタイプ、1灯用、アクリルカバー(平均)27100V時:31、200V時:30帯電防止、アクリル、透明
¥75,700
¥74,980
¥82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする