三菱電機
ベース直付形クリーンルーム用
EL-LYP4011A.AHJ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力・タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
100V時:31、200V時:30
タイプ
半導体工場向け、トラフタイプ、1灯用、アクリルカバー
注文コード
79614870
品番
EL-LYP4011A.AHJ
参考基準価格(税別)
¥75,700
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
質量(kg)
器具本体のみ:2.3
タイプ
半導体工場向け、トラフタイプ、1灯用、アクリルカバー
電力(W)
(平均)27
定格消費電力(W)
100V時:31、200V時:30
材質(カバー)
帯電防止、アクリル、透明
材質
端板:プラスチック、ライトグレー色仕上
材質(本体)
アルミ、アルマイト仕上
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
定格電圧 AC V
100-242
入力電流(A)
100V時:0.31、200V時:0.16
反射板
鋼板、白色仕上