曜日別特売
PSE543-01-N-P0055 分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 Series SMC 79615718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 Series

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個リード線【端末処理】通常センサレンジ【kPa】連成圧用[-100~100]出力形態【OUT1】正転出力注文コード79615718品番PSE543-01-N-P0055
参考基準価格(税別)¥11,720販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・コネクタ接続。
・スイッチ出力

用途小型空気圧用規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと)管接続口径R1/8(M5めねじ付)精度±2%F.S.出力形態【OUT1】正転出力出力仕様NPNオープンコレクタ1出力耐圧力(kPa)500適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスリード線【端末処理】通常RoHS指令(10物質対応)対応センサレンジ【kPa】連成圧用[-100~100]
関連資料:カタログ(18.22MB)取扱説明書:取扱説明書(1.33MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする