※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 Series

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 センサレンジ【MPa】正圧用[0〜1] 出力形態【OUT1】反転出力【OUT2】正転出力 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力 注文コード79618089 品番PSE570-01-AL-N0055P0055
参考基準価格(税別)¥16,670 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はセンサレンジ・出力形態・出力仕様など324種類から選べます 他の種類を見る

・コネクタ接続。
・スイッチ出力

用途汎用流体用 オプションM12コネクタ付リード線(3m) ライトアングル 規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲動作時:-10〜60℃、保存時:-20〜70℃(結露および凍結しないこと) 管接続口径R1/8(M5めねじ付) 出力形態【OUT1】反転出力【OUT2】正転出力 耐圧力(MPa)3 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力 適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体 RoHS指令(10物質対応)対応 センサレンジ【MPa】正圧用[0〜1]
関連資料:カタログ(18.22MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.45MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする