注意
※本商品は車種専用です。適合車種・適合ナビゲーションはデータシステムホームページより最新の適合表でご確認ください。
※「VOL-」スイッチを6回以上連続操作すると、6回目以降は音量DOWNが反応しません。 (オーディオソース切替にモードに設定している場合は、ソースが切り替わります) 続けて音量DOWNしたい場合は、「VOL+」スイッチを1回操作してから「VOL-」スイッチを操作してください。
※ナビの使用により一部機能が動作しない場合があります。
※ナビゲーションの学習機能の仕様により、登録で気に合いスイッチがでる場合があります。