マイクロファイバー 伸縮モップ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79621844 品番AX-CWM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

角度15°という絶妙なカーブが、車の屋根等を洗う時の負担を劇的に軽減してくれます。
長さも3段階に調整が可能で、様々な場所の洗車に適しています。
モップのヘッドを簡単に外す事ができ、マイクロファイバー部分もボディから取り外せるので清潔に保つことができます。

材質マイクロファイバー、PP 質量(g)475 寸法(cm)モップ:28×15 全長(cm)110 危険物の類別非危険物 本体寸法(cm)59/85/110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-04
用途:
洗車

水を含むと重くてとても使えたものじゃない。一度使っただけで手首が痛くなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする