AX-SFHM 伸縮アームスマホホルダー ルームミラー取付 Mitsukin(三金商事) 79621878

AX-SFHM 伸縮アームスマホホルダー ルームミラー取付 Mitsukin(三金商事) 79621878
AX-SFHM 伸縮アームスマホホルダー ルームミラー取付 Mitsukin(三金商事) 79621878
AX-SFHM 伸縮アームスマホホルダー ルームミラー取付 Mitsukin(三金商事) 79621878
AX-SFHM 伸縮アームスマホホルダー ルームミラー取付 Mitsukin(三金商事) 79621878
AX-SFHM 伸縮アームスマホホルダー ルームミラー取付 Mitsukin(三金商事) 79621878
AX-SFHM 伸縮アームスマホホルダー ルームミラー取付 Mitsukin(三金商事) 79621878

伸縮アームスマホホルダー ルームミラー取付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード79621878品番AX-SFHM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

落ちやすい吸盤取り付けではなくルームミラーへ簡単取り付け、ガッチリ固定
運転席側、助手席側、どちらでも最適な場所に調整可能!
角度調整が簡単
スマホをカーナビとして、ドラレコとして、様々な使い方に最適!

材質ABS+pu質量(g)約190取付方式ルームミラー取付寸法(cm)約14×25、ーム部引き込み式0-5保証期間3か月間適合厚さ(mm)スマホ:約12まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする