ワイヤレス急速充電カップスタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79621896 品番AX-WCC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

車のドリンクホルダーにピッタリ設置できるカップ型のQIワイヤレス充電器。
車側のドリンクホルダーのサイズに合わせて、カップ下部のスペーサーで調整可能
デバイスに合わせて最大15Wの急速充電に対応。
USBポートtype-A×1ケ所と、C-type×1ケ所、最大4台のデバイスが同時充電が可能。
Qi充電は、幅81mmの端末まで対応。差し込むだけで充電でき置き場に困りません。

付属品本体、シガーケーブル、説明書 出力(W)ワイヤレス:15/10/7.5/5 オート 急速充電対応 取付方式ドリンクホルダー 出力Type-C:5V/2A(MAX)、USB:5V/2A(MAX) 入力電圧(V)DC12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする