ラトックシステム
ラトックシステムの PCアクセサリー
ラトックシステムの 切替器/分配器/コンバーター
ラトックシステムの コンバーター
コンポーネント to HDMIコンバーター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79621966
品番
RS-CP2HD
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
レトロゲームを最新テレビに接続!コンポーネント to HDMIコンバーター
用途
コンポーネントからHDMIに変換!レトロ機器を最新テレビに接続・出力
1080pまでの出力解像度に対応
レトロゲームをテレビに接続して楽しむ
思い出のVHSやDVDをテレビで視聴可能
設置しやすいコンパクト設計
ACアダプター同梱
セット内容
製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書
材質
筐体:プラスチック
質量(g)
約60
電源電圧
+5V(添付のACアダプターから供給)
適合機器
コンポーネント出力端子を搭載した家庭用ゲーム機、映像機器
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約60×95×19
最大解像度
480i / 576i / 1080i / 480p / 576p / 720p / 1080p ※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。
ディスプレイ
HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
動作環境
温度:10〜40℃、湿度:20〜80%(ただし結露しないこと)
LED
[POWER(青)]電源ON時に点灯、[OUTPUT(青)]HDMI通信時に点灯
インターフェイス
[映像入力]コンポーネント(YPbPr)、[音声入力]アナログ ステレオ(LR)、[映像/音声出力]HDMI タイプA
消費電流
最大370mA