USB3.0 KOMPRESSOR USB3.0 2ポート PCI Express x1 接続 ロープロファイル対応 SD-PEU3R-A2L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79622088 品番SD-PEU3R-A2L
参考基準価格(税別)¥2,091 販売価格(税込) ¥2,299
販売価格(税別)
2,090
付属品・ロープロファイルブラケット・取扱説明書 仕様搭載コントローラー:Renesas D720202 形状PCI Express x1(Gen2以上を推奨) ポート数外部2ポート 対応OSWindows11/10 / 8.1 / 8 / 7(各32/64bitOS対応) インターフェースUSB3.0 基板寸法(mm)約58×67 (突起部分を含まず)/ 39g データ転送速度【USB3.0】5Gbps 【USB2.0】480Mbps (各理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 ポート[出力電力]【USB3.0】5V/900mA 【USB2.0】5V/500mA (各最大時)
注意
■特定の機器でのみ発生する不具合及び相性につきましては保証対象外となります。
■本製品の保証は日本国内でのみ有効です。
■本製品を開封された場合はここに記載している内容に同意頂いたものとなります。
■本製品を使用された場合は本製品説明書及び製品保証書内容に同意されたものと致します。
■製品の説明内容は2024年4月時の資料を基に作成しています。予告無しにデザイン及び仕様の一部を改良する場合がございます。
■パッケージに表記の他社名及び商品名はそれら各社の登録。登録商標となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする