SD-PEU3V-A4 4 Cylinders USB3.0 4ポート PCI Express x1 接続 SD-PEU3V-A4 エアリア 79622097

SD-PEU3V-A4 4 Cylinders USB3.0 4ポート PCI Express x1 接続 SD-PEU3V-A4 エアリア 79622097
SD-PEU3V-A4 4 Cylinders USB3.0 4ポート PCI Express x1 接続 SD-PEU3V-A4 エアリア 79622097
SD-PEU3V-A4 4 Cylinders USB3.0 4ポート PCI Express x1 接続 SD-PEU3V-A4 エアリア 79622097
SD-PEU3V-A4 4 Cylinders USB3.0 4ポート PCI Express x1 接続 SD-PEU3V-A4 エアリア 79622097
SD-PEU3V-A4 4 Cylinders USB3.0 4ポート PCI Express x1 接続 SD-PEU3V-A4 エアリア 79622097

4 Cylinders USB3.0 4ポート PCI Express x1 接続 SD-PEU3V-A4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード79622097品番SD-PEU3V-A4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,364
付属品取扱説明書仕様搭載コントローラー:VLI VL805コントローラー形状PCI Express x1(Gen2以上を推奨)ポート数外部4ポート対応OSWindows11/10 / 8.1 / 8 / 7(各32/64bitOS対応)インターフェースUSB3.0基板寸法(mm)約80×84 (突起部分を含まず)/58gデータ転送速度【USB3.0】5Gbps 【USB2.0】480Mbps (各理論値)RoHS指令(10物質対応)対応ポート[出力電力]【USB3.0】5V/900mA 【USB2.0】5V/500mA (各最大時)
注意
■特定の機器でのみ発生する不具合及び相性につきましては保証対象外となります。
■本製品の保証は日本国内でのみ有効です。本製品を開封された場合はここに記載している内容に同意頂いたものとなります。
■本製品を使用された場合は本製品説明書及び製品保証書内容に同意されたものと致します。
■製品の説明内容は2024年4月時の資料を基に作成しています。予告無しにデザイン及び仕様の一部を改良する場合がございます。
■パッケージに表記の他社名及び商品名はそれら各社の登録。登録商標となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする