曜日別特売
PC21-200-BG 鍛造ハンディクリッパー フジ矢 79622368

PC21-200-BG 鍛造ハンディクリッパー フジ矢 79622368
PC21-200-BG 鍛造ハンディクリッパー フジ矢 79622368
PC21-200-BG 鍛造ハンディクリッパー フジ矢 79622368
PC21-200-BG 鍛造ハンディクリッパー フジ矢 79622368
PC21-200-BG 鍛造ハンディクリッパー フジ矢 79622368
PC21-200-BG 鍛造ハンディクリッパー フジ矢 79622368
PC21-200-BG 鍛造ハンディクリッパー フジ矢 79622368

鍛造ハンディクリッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード79622368品番PC21-200-BG
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

国内製唯一の一体鍛造。8番線が片手で切れ、メッセンジャーワイヤー13SQの切断も可能。
連続作業での負担を軽減。バネが外れにくい設計。
くびれのあるグリップ形状で片手で握りやすく、片手で開閉できるストッパー付き。

用途
ピアノ線・鉄線・メッセンジャーワイヤーなどの切断に。
全長(mm)215ブラック/ゴールド質量(g)360切断能力(mm)ピアノ線:Φ3●鉄線:Φ4●メッセンジャーワイヤー:13SQ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする