ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの 両頭コンビビット
両頭ゴールドビット2本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
刃先
(+)1
注文コード
79622377
品番
GM141065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
刃先
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーにも使用できます。
防錆力に優れています。
長寿命・強力タイプのドライバービットです。
用途
電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーなどに。
全長(mm)
65
色
ゴールド
質量(g)
28
硬度
H
シャンク径(Φmm)
6.35
刃先
(+)1
入数
2本
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭