両頭ゴールドビット2本組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 刃先(+)2・(-)6 注文コード79622386 品番GM142665
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は刃先2種類から選べます 他の種類を見る

電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーにも使用できます。
防錆力に優れています。
長寿命・強力タイプのドライバービットです。

用途電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーなどに。 全長(mm)65 ゴールド 質量(g)28 硬度H シャンク径(Φmm)6.35 刃先(+)2・(-)6 入数2本 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする