曜日別特売
LRS1-08 LN9(AHN) 一般形MC DLΦ150 三菱電機 79623559

一般形MC DLΦ150LRS1-08 LN9(AHN)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)6.8 (200V時)
内容量1個注文コード79623559品番LRS1-08 LN9(AHN)
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
定格
固定出力
定格消費電力(W)
6.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:141.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:960
定格電圧(V)
AC100~242
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
明るさ
クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
埋込穴(Φmm)
Φ150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする