曜日別特売

一般形MC DLΦ150

一般形MC DLΦ150 - 三菱電機
定格電圧(V)
AC100~242
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
埋込穴(Φmm)
Φ150
内容量
1個
全10種類を絞り込む
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
定格
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格
定格消費電力(W)
平均演色評価数(Ra)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79623559LRS1-08 LN9(AHN)固定出力6.8 (200V時)Ra83固有:141.1 (200V時)器具:960
¥18,900
¥17,980
¥19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79623577LRS1-13 AHZ連続調光(信号)5~100%12.4 (200V時)Ra85固有:127.4 (200V時)器具:1580
¥25,700
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79623586LRS1-13 LN9(AHN)固定出力11.3 (200V時)Ra83固有:139.8 (200V時)器具:1580
¥25,300
¥24,980
¥27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79623611LRS1-17 AHZ連続調光(信号)5~100%15.5 (200V時)Ra85固有:125.1 (200V時)器具:1940
¥30,900
¥27,980
¥30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79623620LRS1-17 LN9(AHN)固定出力13.7 (200V時)Ra83固有:141.6 (200V時)器具:1940
¥31,400
¥30,980
¥34,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
79623647LRS1-22 LN9(AHN)固定出力16.3 (200V時)Ra83固有:138.0 (200V時)器具:2250
¥36,200
¥35,980
¥39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79623550LRS1-08 AHN固定出力6.8 (200V時)Ra83固有:141.1 (200V時)器具:960
¥18,900
取扱い終了
返品不可
79623568LRS1-13 AHN固定出力11.3 (200V時)Ra83固有:139.8 (200V時)器具:1580
¥25,300
取扱い終了
返品不可
79623595LRS1-17 AHN固定出力13.7 (200V時)Ra83固有:141.6 (200V時)器具:1940
¥31,400
取扱い終了
返品不可
79623638LRS1-22 AHN固定出力16.3 (200V時)Ra83固有:138.0 (200V時)器具:2250
¥36,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする