曜日別特売
LRS1-13 LN9(AHN) 一般形MC DLΦ150 三菱電機 79623586

一般形MC DLΦ150

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)11.3 (200V時)
内容量1個注文コード79623586品番LRS1-13 LN9(AHN)
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
定格
固定出力
定格消費電力(W)
11.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:139.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:1580
定格電圧(V)
AC100~242
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
明るさ
クラス150(FHT32形器具相当)
埋込穴(Φmm)
Φ150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする