三菱電機
一般形MC DLΦ150
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
15.5 (200V時)
6.8 (200V時)
11.3 (200V時)
12.4 (200V時)
13.7 (200V時)
15.5 (200V時)
16.3 (200V時)
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79623611
品番
LRS1-17 AHZ
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
定格
連続調光(信号)5~100%
定格消費電力(W)
15.5 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:125.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:1940
定格電圧(V)
AC100~242
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
明るさ
クラス200(FHT42形器具相当)
埋込穴(Φmm)
Φ150