曜日別特売
LRS1-17 LN9(AHN) 一般形MC DLΦ150 三菱電機 79623620

一般形MC DLΦ150LRS1-17 LN9(AHN)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)13.7 (200V時)
内容量1個注文コード79623620品番LRS1-17 LN9(AHN)
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980
定格
固定出力
定格消費電力(W)
13.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:141.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:1940
定格電圧(V)
AC100~242
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
明るさ
クラス200(FHT42形器具相当)
埋込穴(Φmm)
Φ150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする