LRS15-4-58 LX9(AHTX) LED調光埋込フラット形 三菱電機 79623866

LED調光埋込フラット形LRS15-4-58 LX9(AHTX)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)35.0 (200V時)
光束(Lm)器具:5870
内容量1個注文コード79623866品番LRS15-4-58 LX9(AHTX)
参考基準価格(税別)¥80,600販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980
定格消費電力(W)
35.0 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:167.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:5870
明るさ
FHP32形×3灯器具 相当
定格
25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
5000
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色
埋込穴(Φmm)
□450

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする