LED調光埋込フラット形

LED調光埋込フラット形 - 三菱電機
定格
25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
5000
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色
埋込穴(Φmm)
□450
内容量
1個
全6種類を絞り込む
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79623848LRS15-4-110LX9(AHTX)77.1 (200V時)固有:153.0 (200V時)器具:11800FHP45形×4灯器具 相当
¥90,600
¥89,980
¥98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79623866LRS15-4-58 LX9(AHTX)35.0 (200V時)固有:167.7 (200V時)器具:5870FHP32形×3灯器具 相当
¥80,600
¥79,980
¥87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79623891LRS15-4-80 LX9(AHTX)51.8 (200V時)固有:162.1 (200V時)器具:8400FHP32形×4灯器具 相当
¥85,600
¥84,980
¥93,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79623839LRS15-4-110 AHTX77.1 (200V時)固有:153.0 (200V時)器具:11800FHP45形×4灯器具 相当
¥90,600
取扱い終了
返品不可
79623857LRS15-4-58 AHTX35.0 (200V時)固有:167.7 (200V時)器具:5870FHP32形×3灯器具 相当
¥80,600
取扱い終了
返品不可
79623875LRS15-4-80 AHTX51.8 (200V時)固有:162.1 (200V時)器具:8400FHP32形×4灯器具 相当
¥85,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする