三菱電機
LED調光埋込フラット形
LRS15-4-80 LX9(AHTX)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
51.8 (200V時)
35.0 (200V時)
51.8 (200V時)
77.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:8400
器具:5870
器具:8400
器具:11800
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79623891
品番
LRS15-4-80 LX9(AHTX)
参考基準価格(税別)
¥85,600
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
51.8 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:162.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:8400
明るさ
FHP32形×4灯器具 相当
定格
25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
5000
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色
埋込穴(Φmm)
□450