熊よけ・デカ音ホイッスル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79624538 品番
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

危険なクマを「デカ音」で忌避します。
防犯、災害時の緊急高音発信に。
着脱に便利な「カラビナ付」。

用途熊よけ・防犯・災害時の「デカ音」発信に。 付属品カラビナ 材質真鍮(クロームメッキ)、アルミ合金、他 寸法(mm)約径10×全長44(本体のみ) 質量(g)約18 寸法(cm)(個装)約横横8.7×縦1.5×高さ11.5 対象動物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする