ダリヤ
ダリヤの 防除機・噴霧器
ダリヤの 手動式噴霧器
マイクロンスプレー ラビット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79624590
品番
#2405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ワンストロークで細かな切を連続噴射
一回の噴射で約1.2mlの噴霧量。きめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用しています。
重曹、セスキ炭酸ソーダも使えます。
用途
室内の抗菌・洗浄・除湿・消臭・芳香(アルコール次亜水消臭剤)などに最適。
材質
本体:PP/容器:PET
色
ホワイト
容量(mL)
200
種類
手動式