曜日別特売
LRS3H-4-48 LX9(AHZ) 省電力連調 埋込220幅 三菱電機 79624880

省電力連調 埋込220幅

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)26.3 (200V時)
光束(Lm)器具:4940
光色昼白色 (5000K)
内容量1個注文コード79624880品番LRS3H-4-48 LX9(AHZ)
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
定格消費電力(W)
26.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:187.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:4940
光色
昼白色 (5000K)
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする