曜日別特売

省電力連調 埋込220幅

省電力連調 埋込220幅 - 三菱電機省電力連調 埋込220幅 - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
全12種類を絞り込む
光色
光束(Lm)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
平均演色評価数(Ra)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79624880LRS3H-4-48 LX9(AHZ)26.3 (200V時)Ra83固有:187.8 (200V時)器具:4940昼白色 (5000K)
42,300
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79624898LRS3H-4-65 LX9(AHZ)36.3 (200V時)Ra83固有:184.0 (200V時)器具:6680昼白色 (5000K)
46,300
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79645101MY-B450304/D AHZ26.5 (200V時)Ra85固有:183.7 (200V時)器具:4870昼光色 (6500K)
44,700
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79645119MY-B450304/L AHZ26.5 (200V時)Ra85固有:168.6 (200V時)器具:4470電球色 (3000K)
44,700
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79645137MY-B450304/N AHZ26.5 (200V時)Ra85固有:192.4 (200V時)器具:5100昼白色 (5000K)
44,700
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79645171MY-B450304/W AHZ26.5 (200V時)Ra85固有:176.9 (200V時)器具:4690白色 (4000K)
44,700
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79645189MY-B450304/WW AHZ26.5 (200V時)Ra85固有:168.6 (200V時)器具:4470温白色 (3500K)
44,700
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79652268MY-B470304/D AHZ36.7 (200V時)Ra85固有:179.5 (200V時)器具:6590昼光色 (6500K)
48,700
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79652286MY-B470304/L AHZ36.7 (200V時)Ra85固有:165.1 (200V時)器具:6060電球色 (3000K)
48,700
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79652311MY-B470304/N AHZ36.7 (200V時)Ra85固有:188.0 (200V時)器具:6900昼白色 (5000K)
48,700
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79652338MY-B470304/W AHZ36.7 (200V時)Ra85固有:173.0 (200V時)器具:6350白色 (4000K)
48,700
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79652356MY-B470304/WW AHZ36.7 (200V時)Ra85固有:165.1 (200V時)器具:6060温白色 (3500K)
48,700
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする