クーリングミストセット グレー 10m 13135-20

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79624906 品番967692901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

暑い夏の屋外に設置するクーリング用のミスト散水器
細かい水のミストで温度を冷却。蛇口に接続するだけで簡単に設置可能。少ない水の使用量で細かいミストを噴霧。

用途バルコニー、テラス、パラソルやテントの下などの屋外に。GARDENA ガルデナ ガルディナ ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 猛暑 夏 バルコニー パラソル テント 散水器 簡単設置 蛇口 噴霧 ミスト スプレー シャワー グランピング べランピング ビアガーデン イベント フェス 運動会 店舗 付属品10mホース1個、ミストノズル7個(止水弁付きのノズル1個含む)、固定クランプ13個、散水システムのホースコネクターアダプター1個 内径(Φmm)3.5 ホース長さ(m)10 流量(L/h)水流:13 冷却温度(℃)空気冷却:最大6℃(※外気の温度や環境によって差があります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする