くわ NatureLine 幅14cm 17112-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79625055 品番967915301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

うねを立てたり畑や花壇の作業に便利なプッシュプル・プルタイプのくわ
FSC認証取得ブナ材にニスを塗って作られたハンドル付きのくわ
高品質の素材で堅牢、使いやすい
土堀り、移植など様々な園芸作業に最適な剣先スコップ
最大10年保証

用途土堀り、移植など様々な園芸作業に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 畝立て 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 堅牢 丈夫 便利 使いやすい ネイチャーライン 質量(g)800 幅(cm)14 柄長さ(mm)1400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする