曜日別特売
967976401 首振式スプリンクラー Aqua Lサイズ 18704-20 GARDENA(ガルデナ) 79625159

967976401 首振式スプリンクラー Aqua Lサイズ 18704-20 GARDENA(ガルデナ) 79625159
967976401 首振式スプリンクラー Aqua Lサイズ 18704-20 GARDENA(ガルデナ) 79625159
967976401 首振式スプリンクラー Aqua Lサイズ 18704-20 GARDENA(ガルデナ) 79625159
967976401 首振式スプリンクラー Aqua Lサイズ 18704-20 GARDENA(ガルデナ) 79625159
967976401 首振式スプリンクラー Aqua Lサイズ 18704-20 GARDENA(ガルデナ) 79625159
967976401 首振式スプリンクラー Aqua Lサイズ 18704-20 GARDENA(ガルデナ) 79625159
967976401 首振式スプリンクラー Aqua Lサイズ 18704-20 GARDENA(ガルデナ) 79625159
967976401 首振式スプリンクラー Aqua Lサイズ 18704-20 GARDENA(ガルデナ) 79625159

首振式スプリンクラー Aqua Lサイズ 18704-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード79625159品番967976401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

簡単設置で広い範囲の散水に最適!耐久性の高い首振り式のスプリンクラー
水たまりなく均等に散水
ステンレス製のフィルターは取り外して掃除が可能
本体に付属のニードルを取り出しノズルの目詰まりを掃除できる
最大5年保証

用途広い庭や芝生などの散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具材質プラスチック、ステンレス質量(g)400散水範囲(m)幅:最大16、距離:8~最大18本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50.6×11.6×7.9面積(m2)散水:120~280
注意
※水圧によって散水範囲は異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする