コンビシステム 芝生用レーキ 幅43cm 03101-20

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79625195 品番901038501
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ガーデンの落ち葉収集や掃除に便利!コンビシステム対応レーキ
GARDENAコンビシステムの全てのハンドル(別売)に装着可能
高品質スチール製とDuroplast(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食防止、高い耐久性

用途GARDENAコンビシステム専用。ガーデンの落ち葉収集や掃除に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 手入れ 整理 庭仕事 草むしり 枯れ葉 落ち葉 長さ(mm)360 幅(mm)430 高さ(mm)50 質量(g)176

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする