コンビシステム 熊手 爪3本 幅7cm Comfort 08957-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79625220 品番967096301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

植物の根を傷つけず土ならし作業に最適なハンドグラバー
握りやすい柔軟なプラスチック素材でできた使いやすい形状の柄
柄の端は角度が付いているので工具が手から滑り落ちるのを防止します
コンビシステムの棒に取り付けて使用も可能
高品質スチール製とDuroplast(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食防止、高い耐久性
最大25年保証

用途土ならし作業に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 手入れ 整理 庭仕事 草むしり 枯れ葉 落ち葉 材質プラスチック、スチール 質量(g)195 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.2×7×8.3 爪数3本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする