用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル
質量(g)220
タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能
容量(L)1
温度(℃)液体:最高35まで
機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×14×27.5