野菜収穫鋏

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79626105 品番YS-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,747
販売価格(税別)
1,588

軽量かつ野菜を傷つけない丸い刃先で収穫をサポート。
するどい切れ味とわずか42gの軽量設計で収穫作業をサポート。
収穫時に実を傷つけにくい丸い刃先。
手によく馴染み、作業時の疲労を軽減するソフトグリップを採用。
サビに強いステンレス製。

用途キュウリ・ピーマン・オクラなどの野菜の収穫に最適。 仕様先丸 材質刃部/ステンレス鋼、柄部/PP 全長(mm)156 質量(g)43 刃長(mm)38 使用目的収穫鋏 切断対象野菜 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79626105
2024-08-21
用途:
オクラの収穫に使用
大健 様

スムーズに収穫でき切れ味もよい。また先端も鋭利でないので安心です。リピート買い予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする