アンティーク調 テーブル&チェア 3点セット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79626130 品番PAGS-3(GR)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

アンティーク調の塗装仕上げ 丈夫なスチール製テーブル&チェア2脚の3点セット。アンティーク風の経年ダメージを意識した塗装。お庭でおしゃれなカフェを演出。耐熱性、耐候性に優れたポリエステル樹脂塗装。ナットで固定するだけの簡単組立て。

用途ベランダ、バルコニー、お庭のガーデンファニチャーなどに。ガーデンマスター ガーデンセット イス 椅子 テーブル 丸テーブル 3点セット 折りたたみ椅子 折畳 アンティーク風 緑 ウッドデッキ 庭用 テーブルセット ガーデンテーブル ガーデンチェア セット内容チェア×2、テーブル(組立式)天板×1、脚部フレーム×4、サポートフレーム×1、ナット×12、スパナ×1 材質スチール(ポリエステル樹脂塗装) 質量(kg)【テーブル】5.6、【チェア】4.6 組立時間約10-20分 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)【テーブル】70×70×72、【チェア】40×47×93
注意
※本製品はアンティーク風の加工を施しています。汚れや劣化に見える部分は加工で再現しているため、使用上の問題はございません。
※直射日光が当たったり、雨ざらしの場所などで使用されますと、製品の変色や劣化が早くなる場合がありますので日陰や軒下でのご使用をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする