ワイヤーストリッパー メトリック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 材質プライヤー:クロムメッキ 注文コード79626315 品番1376‐200MESB
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75〜6 mm2の単線および0.5〜4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。

材質プライヤー:クロムメッキ 寸法(mm)200×60×28 ハンドル絶縁コンフォートグリップ、VDE検査済み 仕上ヘッド:研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする