ケーブルナイフ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード79626324 品番1650‐145SB
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

16 50 145 E01替刃。16 50 145 E02 セーフティーロック。さまざまなケーブルシースでも簡単に切断できます。円形カットと縦カットが可能な 3 つのカットエリアを備えた多用途ブレード。ガイドシューはケーブルシースの下の導体絶縁体を保護します。最大壁厚7mmまでの非常に硬いまたは丈夫なプラスチックシースを切断します。鎌型の交換可能なフックブレードは折りたたんで安全に持ち運ぶことができます。ブレードには、折りたたみ、ストレート、角度、ラチェットの4つの位置があります。安全な取り扱いと輸送のための3段階ブレード ロック。人間工学に基づいて設計された快適なハンドル。

全長(mm)145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79626324
2024-11-02
用途:
配線
建設業・工事業

この商品のレビューでは無くモノタロウの商品管理が出来てないというレビューです。
8日以内発送と書かれていたのに注文確定したら14日後に発送になりました。
そんなことでと思われる方もいるかと思いますが
発送遅延を注文確定後に記載するのと
発送してないのに注文キャンセル出来ない事でこの会社は不誠実だなと思いました。
人気商品なのにこの杜撰な管理で大丈夫なのかと心配になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする