KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
KNIPEX(クニペックス)の ニッパー
KNIPEX(クニペックス)の エンドニッパー
ハイレバーエンドニッパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
79626385
品番
6703-140
参考基準価格(税別)
¥8,350
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ピアノ線だけでなく軟線、硬線にも対応する刃先を備えています。切断角度と伝達比の最適調整により、少ない力で高い切断性能を発揮します。刃先はさらに高周波焼き入れされており、刃先硬度は約64HRCです。
幅(mm)
50
全長(mm)
145
高さ(mm)
15
質量(g)
152
ハンドル
プラスチックコート
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.5
切断能力(Φmm) 軟線
4
切断能力(Φmm) 硬線
2
切断能力(Φmm)中硬線
3.1