エレクトロニクスニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード79626428 品番7742-130ESD
参考基準価格(税別)¥11,850 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

全長(mm)130 質量(g)122 長さB(mm)口先:18 ハンドルESD 仕上ヘッド:鏡面磨き 切断能力(Φmm) 軟線0.3〜1.6 幅A(mm)ジョイント部:15 厚さD(mm)ジョイント部:9.5 切断能力(Φmm)中硬線1.3 スタイルテーパーヘッド 切断面:フラット
注意
※本品は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする