ケーブルカッター ステップカットXL

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード79626455 品番9511-225
参考基準価格(税別)¥14,750 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シアーよりも切断がはるかに簡単です。段状の切断刃は、切断中に小さいケーブルと大きいケーブルをジョイント近くで保持し、前側の切断刃は非常に大きなケーブルを段階的に切断します。ハンドルの開口部が最小限で、大きなケーブル径でも片手または両手で簡単に操作できます。調整可能な高てこボルト。ジョイントにより、正確でスムーズな切断が実現します。スリムなヘッドでアクセスが容易で刃先はレーザーでさらに硬化されており、刃先の硬度は約56HRCです。

全長(mm)225 ハンドルPVC 仕上ヘッド:研磨ヘッド 切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする