絶縁ソケット (ZYKLOP)

絶縁ソケット (ZYKLOP) - Wera絶縁ソケット (ZYKLOP) - Wera絶縁ソケット (ZYKLOP) - Wera絶縁ソケット (ZYKLOP) - Wera絶縁ソケット (ZYKLOP) - Wera絶縁ソケット (ZYKLOP) - Wera絶縁ソケット (ZYKLOP) - Wera絶縁ソケット (ZYKLOP) - Wera

認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。外側の赤い絶縁層の下に黄色の絶縁コアを備えた2種の素材の絶縁により安全性が向上しています。プラスチックスリーブが表面を損傷から保護します。

用途
六角ボルトおよびネジ用
仕様
テール径寸法(Φmm):18
全長(mm)
41
差込角(inch)
1/4
内容量
1個
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。
全11種類を絞り込む
先端サイズ(六角対辺)(mm)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
品番
先端外径(Φmm)
先端サイズ(六角対辺)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
005935 0377473703774737005935WERA品番:500593500116.88
¥3,500
¥2,998
¥3,298(税込)
70日以内出荷
返品不可
005940 0377478903774789005940WERA品番:500594000124.714
¥4,150
¥3,698
¥4,068(税込)
70日以内出荷
返品不可
005931 0377480703774807005931WERA品番:5005931001135
¥3,500
¥2,998
¥3,298(税込)
70日以内出荷
返品不可
005930 0377506903775069005930WERA品番:500593000111.84
¥3,500
¥2,998
¥3,298(税込)
70日以内出荷
返品不可
005937 0377560203775602005937WERA品番:500593700120.811
¥4,050
¥3,598
¥3,958(税込)
70日以内出荷
返品不可
005932 0377576003775760005932WERA品番:500593200113.75.5
¥3,500
¥2,998
¥3,298(税込)
70日以内出荷
返品不可
005933 0377612803776128005933WERA品番:500593300114.36
¥3,500
¥2,998
¥3,298(税込)
70日以内出荷
返品不可
005934 0377614603776146005934WERA品番:500593400115.87
¥3,500
¥2,998
¥3,298(税込)
70日以内出荷
返品不可
005936 0377632903776329005936WERA品番:500593600119.310
¥4,050
¥3,598
¥3,958(税込)
70日以内出荷
返品不可
005938 0377642603776426005938WERA品番:500593800121.812
¥4,050
¥3,598
¥3,958(税込)
70日以内出荷
返品不可
005939 0377656603776566005939WERA品番:500593900122.813
¥4,150
¥3,698
¥4,068(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする