曜日別特売
MS681 照度センサー付コントローラ 三菱電機 79627497

照度センサー付コントローラ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79627497
品番
MS681
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

天井埋込形コントローラー(照度センサ)MILCO.S。

仕様
【制御台数】LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)
質量(kg)
0.3
材質(本体)
プラスチック、ホワイト色仕上
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
6
センサー
照度センサ:1
検知範囲
照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)
使用環境温度(℃)
5~35
配線長
最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)
定格電圧 AC V
100~254
使用環境湿度(%)
85以下(結露しないこと)
調光範囲
調光率:5~100%、0%(消灯)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする