曜日別特売

照度センサー付コントローラ

照度センサー付コントローラ - 三菱電機

天井埋込形コントローラー(照度センサ)MILCO.S。

仕様
【制御台数】LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)
質量(kg)
0.3
材質(本体)
プラスチック、ホワイト色仕上
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
6
センサー
照度センサ:1
検知範囲
照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)
使用環境温度(℃)
5~35
配線長
最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)
定格電圧 AC V
100~254
使用環境湿度(%)
85以下(結露しないこと)
調光範囲
調光率:5~100%、0%(消灯)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79627497MS681
¥22,500
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79627506MS681S
¥28,200
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする