三菱電機
照度センサー付コントローラ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79627506
品番
MS681S
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
天井埋込形コントローラー(照度センサ)MILCO.S。
仕様
【制御台数】LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)
質量(kg)
0.3
材質(本体)
プラスチック、ホワイト色仕上
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
6
センサー
照度センサ:1
検知範囲
照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)
使用環境温度(℃)
5~35
配線長
最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)
定格電圧 AC V
100~254
使用環境湿度(%)
85以下(結露しないこと)
調光範囲
調光率:5~100%、0%(消灯)