MY-B208230/D AHTN 固定ユニット埋込100幅 三菱電機 79627567

固定ユニット埋込100幅

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)5.8 (200V時)
光束(Lm)器具:720
光色昼光色 (6500K)
内容量1個注文コード79627567品番MY-B208230/D AHTN
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
定格消費電力(W)
5.8 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:124.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:720
光色
昼光色 (6500K)
明るさ
FL20形x1灯器具 相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/110° B/109°
埋込穴(Φmm)
100x618
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする