固定ユニット埋込100幅

固定ユニット埋込100幅 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/110° B/109°
埋込穴(Φmm)
100x618
内容量
1個
全15種類を絞り込む
光色
明るさ
光束(Lm)
定格消費電力(W)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79627567MY-B208230/D AHTN5.8 (200V時)固有:124.1 (200V時)器具:720昼光色 (6500K)FL20形x1灯器具 相当
¥22,600
¥21,980
¥24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79627576MY-B208230/L AHTN5.8 (200V時)固有:108.6 (200V時)器具:630電球色 (3000K)FL20形x1灯器具 相当
¥22,600
¥21,980
¥24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79627585MY-B208230/N AHTN5.8 (200V時)固有:127.5 (200V時)器具:740昼白色 (5000K)FL20形x1灯器具 相当
¥22,600
¥21,980
¥24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79627601MY-B208230/W AHTN5.8 (200V時)固有:115.5 (200V時)器具:670白色 (4000K)FL20形x1灯器具 相当
¥22,600
¥21,980
¥24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79627610MY-B208230/WW AHTN5.8 (200V時)固有:112.0 (200V時)器具:650温白色 (3500K)FL20形x1灯器具 相当
¥22,600
¥21,980
¥24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79628048MY-B215230/D AHTN11.2 (200V時)固有:125.0 (200V時)器具:1400昼光色 (6500K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥26,600
¥24,980
¥27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79628066MY-B215230/L AHTN11.2 (200V時)固有:108.9 (200V時)器具:1220電球色 (3000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥26,600
¥24,980
¥27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79628091MY-B215230/N AHTN11.2 (200V時)固有:132.1 (200V時)器具:1480昼白色 (5000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥26,600
¥24,980
¥27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79628109MY-B215230/W AHTN11.2 (200V時)固有:116.0 (200V時)器具:1300白色 (4000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥26,600
¥24,980
¥27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79628127MY-B215230/WW AHTN11.2 (200V時)固有:112.5 (200V時)器具:1260温白色 (3500K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥26,600
¥24,980
¥27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79629001MY-B230230/D AHTN21.4 (200V時)固有:130.3 (200V時)器具:2790昼光色 (6500K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥30,600
¥28,980
¥31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79629019MY-B230230/L AHTN21.4 (200V時)固有:114.4 (200V時)器具:2450電球色 (3000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥30,600
¥28,980
¥31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79629037MY-B230230/N AHTN21.4 (200V時)固有:138.3 (200V時)器具:2960昼白色 (5000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥30,600
¥28,980
¥31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79629055MY-B230230/W AHTN21.4 (200V時)固有:121.0 (200V時)器具:2590白色 (4000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥30,600
¥28,980
¥31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79629080MY-B230230/WW AHTN21.4 (200V時)固有:117.7 (200V時)器具:2520温白色 (3500K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥30,600
¥28,980
¥31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする