MY-B208230/WW AHTN 固定ユニット埋込100幅 三菱電機 79627610

固定ユニット埋込100幅

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
定格消費電力(W)5.8 (200V時)
光束(Lm)器具:650
光色温白色 (3500K)
内容量1個注文コード79627610品番MY-B208230/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)5.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.0 (200V時)光束(Lm)器具:650光色温白色 (3500K)明るさFL20形x1灯器具 相当埋込穴(Φmm)100x618
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする